- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 出刃包丁 左利きのおすすめ人気ランキング
出刃包丁 左利きのおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新101件の「出刃包丁 左利き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁左利き」、「魚捌く包丁」、「玉鋼 包丁」などの商品も取り扱っております。
肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。
用途左利き用の魚、肉向けの包丁
刃渡り(mm)
150
仕様
研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
約95
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
×
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。
研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。
材質
刃/ハイカーボンモリブデンステンレス刃物鋼、柄:天然木
柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。
口金部は堅牢で耐久性の強い水牛の角を使用しました。
耐久性と切れ味にこだわりを持ち、熟練の職人の手により一本一本丁寧に仕上げる「本格刃付け」。
種別
出刃
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
出刃
仕様
左用
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
タイプ
片刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。
片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。
刃渡り(mm)
150
材質
本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木
全長(mm)
275
質量(g)
150
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
堺 菊守 安来白2鋼。水産関係に最適。切れ味第一で仕事の効率を向上させます。
材質
安来白2鋼
研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施している。柄の素材には衛生面に配慮し、継ぎ目がなく、耐水性に優れたプラスチック製ハンドルを使用
刃渡り(mm)
150
材質
本体/モリブデンバナジウム刃物鋼、ハンドル/POM(ポリオキシメチレン(ポリアセタール))ハンドル
寸法(mm)
280×51×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
33日以内出荷
TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。
背厚(mm)
4
材質:割込鋼
刃長(cm)
12
材質
SK鋼
全長(mm)
245
質量(g)
155
背厚(mm)
5.9
TKG品番
9-0306-1001
TKG品番(2017)
6-0280-1201
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
家庭用の左利き包丁
刃長(mm)
165
種別
三徳型(左)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。
材質
刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)
16.5
材質
(口金・尻金)ステンレススチール
全長(mm)
293
質量(g)
290
刃幅(mm)
46
板厚(mm)
2
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)
材質(ハンドル)
積層強化木
柄幅(mm)
23
アズワン品番
65-1221-52
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
材質
安来鋼
鯛など大きな魚に適したサイズ。ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。
用途食洗機対応
寸法(mm)
310×54×21
刃渡り(mm)
180
質量(g)
240
材質
刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鋼に近いステンレス「モリブデンバナジウム鋼」を採用し、耐久性や汚れにも強い商品です。
材質
刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木
板厚(mm)
5
柄幅(mm)
21
主に小魚の解体に便利です。
材質(刃)
バナジウムステンレス鋼
材質(柄部)
朱丹
背厚(mm)
2.3
刃長(mm)
110
種別
小出刃
全長(mm)
230
質量(g)
160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×65×24
刃厚(mm)
1.2
材質(柄部)
ほうの木
材質(刃)
業務用ハガネ
アズワン品番
64-4069-33
背厚(mm)
2.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
全長(mm)
225
刃長(cm)
10.5
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0306-1101
材質(刃)
安来鋼白紙
材質(柄部)
木柄
種別
アジ切(片刃)
質量(g)
85
TKG品番(2017)
6-0280-1301
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷